- メモリー容量
- 8GB(標準)、64GB(最大)
- SSD
- 256GB
- 仕様
- GPN(グリーン購入ネットワーク):登録、J-Moss:対応、PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm、PCグリーンラベル:適合、PCリサイクル:対応(有償)、VCCI:対応 ClassB、VRAM容量:メインメモリと共有、その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)・ラインイン端子(リア×1)・ラインアウト端子(リア×1)、その他スペック:標準保証(1年間引取修理)、その他無線データ転送:なし、エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)、グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)、ストレージタイプ:暗号化SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:なし、プロセッサーテクノロジー:第13世代、メモリカードスロット:なし、メモリスロット(空/全):1/2、リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク、外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1・HDMI×1、本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)・129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)・横置可、注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります/本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております/プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません/、温湿度条件・最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)・温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし動作時・非動作時とも結露しないこと)、附属品:USBマウス(光学式)・USBキーボード・電源ケーブル(2P変換プラグ付)・フット・Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア・PowerDVDディスク、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象、電気通信事業法備考:電波を発しないため、電波法備考:電波を発しないため
- 消費電力(W)
- 11
- 電源
- AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%
- 本体質量(g)
- 4900
- 最大消費電力(W)
- 287
- 解像度
- DisplayPort×1:最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1:最大4096×2160ドット/1677万色
- 使用CPU
- Core i5-13400
- スピーカー
- なし
- OS
- Windows 11 Pro 64bit
- 動作周波数(GHz)
- 最大4.6
- キーボード
- あり:USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付
- ポインティングデバイス
- あり:USBマウス(光学式)標準添付
- Webカメラ
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- コア数
- 10(P:6、E:4)
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- スーパーマルチ
- 有線LAN
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
- 無線LAN
- なし
- USB
- Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)
- オフィスソフト
- Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)