曜日別特売

ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64/OFHB)

ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64/OFHB) - 富士通
仕様
GPN(グリーン購入ネットワーク):登録、J-Moss:対応、PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm、PCグリーンラベル:適合、PCリサイクル:対応(有償)、VCCI:対応 ClassB、VRAM容量:メインメモリと共有、その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)・ラインイン端子(リア×1)・ラインアウト端子(リア×1)、その他スペック:標準保証(1年間引取修理)、その他無線データ転送:なし、エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)、グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)、ストレージタイプ:暗号化SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:なし、プロセッサーテクノロジー:第13世代、メモリカードスロット:なし、メモリスロット(空/全):1/2、リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク、外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1・HDMI×1、本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)・129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)・横置可、注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります/本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております/プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません/、温湿度条件・最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)・温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし動作時・非動作時とも結露しないこと)、附属品:USBマウス(光学式)・USBキーボード・電源ケーブル(2P変換プラグ付)・フット・Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア・PowerDVDディスク、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象、電気通信事業法備考:電波を発しないため、電波法備考:電波を発しないため
消費電力(W)
11
電源
AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%
本体質量(g)
4900
最大消費電力(W)
287
解像度
DisplayPort×1:最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1:最大4096×2160ドット/1677万色
使用CPU
Core i5-13400
スピーカー
なし
OS
Windows 11 Pro 64bit
動作周波数(GHz)
最大4.6
キーボード
あり:USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付
ポインティングデバイス
あり:USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コア数
10(P:6、E:4)
TVチューナー
なし
光学ドライブ
スーパーマルチ
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LAN
なし
USB
Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)
オフィスソフト
Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
内容量
1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73560685FMVD62015P8GB(標準)、64GB(最大)256GB
オープン
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
73561611FMVD62011P8GB(標準)、64GB(最大)512GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
73560667FMVD62013P16GB(標準)、64GB(最大)256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
73560807FMVD6200YP16GB(標準)、64GB(最大)512GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73561611FMVD62011P80228325FMVD6203FP画像準備中ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64/OFHB)富士通1台
259,800
税込285,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする