1900Mbps WiFi スピード 3×3 MU-MIMOに対応し、最大1900Mbps (600Mbps + 1300Mbps)の高速WiFiで4K動画のストリーミングもラクラク再生。†‡ 最大100台接続可能 100台近い端末が繋がった混雑したネットワークでもDecoはトラフィックを処理。† どこでも途切れず繋がる DecoのWiFiは、何台のユニットを設置しても接続先のSSIDが1つに統一されているので、スマートフォンなどを持って家の中を移動しても最適なDecoユニットに接続先を自動で切り替え。§ ギガビット対応 ギガビット対応のWAN/LANポートを3つ備えているので、高速の有線接続も利用可能。△ 保護者による制限機能 オンライン時間や好ましくないウェブサイトのブロックなど、家族のメンバー毎にプロファイルを作成して管理が可能。 ブリッジモード対応 通常のルーターとしてはもちろんブリッジモード(アクセスポイント)にも対応しているので、ルーターが貸与されている環境でもメッシュWiFiを構築可能。 アプリでかんたん設定 Decoの設定管理はすべて専用設計のスマートフォンアプリで行うため、迷うことなく設定可能。