画像準備中

LAVIE N16用 16GB SODIMM(DDR5) PC5-44800

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73561541 品番PC-AC-ME098C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様●その他環境及び安全規格:ISO14001対応●メモリタイプ:SO-DIMM●容量内容:8GB×1●本体サイズ(D):4mm●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし 容量8000MB 本体質量(g)7 対応機種PC-N1655Lシリーズ、PC-N1635Lシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする