曜日別特売

ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64/OFHB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1台
注文コード
73561611
品番
FMVD62011P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
メモリー容量
8GB(標準)、64GB(最大)
SSD
512GB
仕様
GPN(グリーン購入ネットワーク):登録、J-Moss:対応、PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm、PCグリーンラベル:適合、PCリサイクル:対応(有償)、VCCI:対応 ClassB、VRAM容量:メインメモリと共有、その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)・ラインイン端子(リア×1)・ラインアウト端子(リア×1)、その他スペック:標準保証(1年間引取修理)、その他無線データ転送:なし、エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)、グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)、ストレージタイプ:暗号化SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:なし、プロセッサーテクノロジー:第13世代、メモリカードスロット:なし、メモリスロット(空/全):1/2、リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク、外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1・HDMI×1、本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)・129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)・横置可、注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります/本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております/プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません/、温湿度条件・最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)・温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし動作時・非動作時とも結露しないこと)、附属品:USBマウス(光学式)・USBキーボード・電源ケーブル(2P変換プラグ付)・フット・Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア・PowerDVDディスク、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象、電気通信事業法備考:電波を発しないため、電波法備考:電波を発しないため
消費電力(W)
11
電源
AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%
本体質量(g)
4900
最大消費電力(W)
287
解像度
DisplayPort×1:最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1:最大4096×2160ドット/1677万色
使用CPU
Core i5-13400
スピーカー
なし
OS
Windows 11 Pro 64bit
動作周波数(GHz)
最大4.6
キーボード
あり:USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付
ポインティングデバイス
あり:USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コア数
10(P:6、E:4)
TVチューナー
なし
光学ドライブ
スーパーマルチ
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LAN
なし
USB
Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)
オフィスソフト
Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73561611FMVD62011P80228325FMVD6203FP画像準備中ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64/OFHB)富士通1台
259,800
税込285,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする