正面

アリエール 洗濯洗剤 ミライ 超濃縮 詰め替え 各種

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(980g×6個) 注文コード 73561821 品番 4987176318848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

100人中87人が実感 新品級に消臭*1
エリそで・くすみ 最高レベル洗浄*
濡れタオルの菌を減らす*2
洗濯槽の防カビ*3
清潔でさわやかな香り
タテ・ドラム式OK!
すすぎ1回OK
*アリエール濃縮液体洗剤史上
*1 P&G調べ。ニオイの度合いで消臭の程度は異なります。
*2 接種直後の生菌数と比べ、18時間後に生菌数が同等又は減少したことにより、菌の増殖を防ぐことによる。特定の菌種において試験。全ての菌の増殖を防ぐわけではありません。
*3 カビを除去するわけではありません。

用途使用量の目安:洗濯機/水30Lに13mL。(詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください。) 商品タイプケース販売
注意
※使用上の注意:子供の手の届くところに置かない。認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。用途以外に使用しない。荒れ性の方や長時間使う場合、また原液で使う場合は炊事用手袋を使う。使用後は水で手をよく洗い、クリームなどでお手入れをおすすめします。開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。原液が洗濯機のフタについた時は、水ですぐ拭き取る。小さくして捨てやすい、やわらかい素材を使用しています。開封前の破損や液漏れに注意してお取り扱いください。窒息の原因になる可能性がありますので、容器キャップは常に固く締め、お子様が誤って口にいれないようにしてください。直付け・つけ置きする場合は、衣類の目立たない所に洗剤原液をつけて色落ちしないか事前に確認する。洗剤原液が衣類に直接かかるのを防ぐため、洗剤投入口をお使いください。これは飲み物ではありません。
※応急処置:万一飲み込んだ場合は水を飲ませる、また、目に入った場合はこすらずに水でよく洗う等応急処置をし、医師に相談する。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする