槌屋ヤック
槌屋ヤックの 電気部品
槌屋ヤックの 電気部品その他関連用品
LINE LIGHT 1390電球 リニアプラグBK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73564532
品番
LE53RB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1390
色
黒
消費電力(W)
18
LED色
電球色
入力電流(A)
1.5