HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
HARAX(ハラックス)の はしご
HARAX(ハラックス)の 階段はしご
ネオステップ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73564767
品番
SX-600
参考基準価格(税別)
¥236,600
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。
設置角度を変えられますので、どんな高さのステージにもぴったり合います。
表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。
全長(m)
0.625
縮長(m)
0.375
質量(kg)
12.5
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
115〜210
正面踏ざん有効幅(mm)
800
踏ざん踏面幅(mm)
280
材質
アルミ
色
アイボリー
奥行(mm)
(ステップ)800
全幅(mm)
900
設置寸法(高さ)(mm)
375〜625
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません