アキツ
アキツの ゴム素材
アキツの シリコンゴム
アキツの シリコン ゴム板・シート
シリコンゴム30°
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73568005
品番
2tx200x200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
材質
シリコンゴム
幅(mm)
200
長さ(mm)
200
色
乳白色
硬度
30
注意
※ロットによっては色目が異なる場合があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長