曜日別特売
ESD12BRX215CO 小型電気温水器 貯湯式 日本イトミック 73569457

小型電気温水器 貯湯式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード73569457品番ESD12BRX215CO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥291,000
シリーズESD付属品本体固定金具質量(kg)10(満水/22)タンク容量(L)12構造密閉使用温度(℃)0~40(凍結しないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×419安全装置高温排水検出、温度センサー異常検出、空焚き検出、過昇温検出電源電圧(V)単相200機能ミキシングヒーター容量(kW)1.5配管設定温度(℃)60~93操作パネル給湯コントローラー付タイマー使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)給水圧力(MPa)0.1~0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする