PRO 180-30-0.8 農業機械全般向けアルミブリッジ PRO 昭和ブリッジ販売 73569992 PRO 180-30-0.8 農業機械全般向けアルミブリッジ PRO 昭和ブリッジ販売 73569992

農業機械全般向けアルミブリッジ PRO

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 73569992 品番 PRO 180-30-0.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。
農業機械用に設計,開発されたブリッジです。
それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。

最大積載質量(t/セット)0.8 幅(mm)344 有効幅(mm)300 全長(mm)1820 フック形状ツメ 用途農業機械全般向けアルミブリッジ 全高(mm)108 有効長(mm)1800 質量(kg/本)8.9 持ち手あり フレーム高さ(mm)75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アルミブリッジは、転倒や転落の危険がありますので、正しくご使用下さい。
※総重量の確認:車両本体の重量ほか、所属品の重量を忘れず加算して下さい。ブリッジ表示耐久荷重以内で余裕がある程度でご使用下されば安心です。
※かみ合わせの確認:フックと受け金具はしっかりかみ合っているか、ブリッジを左右に動かすなどしてご確認下さい。かみ合わせが悪いと安定性が損なわれ、使用中に外れたり、ガタつき危険です。また荷台がブリッジより上にあり、乗り込みがスムーズに行なえる状態かをご確認下さい。
※使用場所の選定:2本のブリッジに平均して重量がかかるような場所でご使用下さい。軟地、泥地、起伏のある場所でのご使用はさけ、堅固な地盤上をお選び下さい。坂道では、登坂角度が変わり非常に危険です。必ず、平地でご使用下さい。
※ブリッジをセットしたまま運搬車を移動させないで下さい。乗り込みやフックの破損につながります。
※怪我・事故の原因となりますので、取扱説明書の記載事項を守ってご使用下さい。
※本商品を使用した際に発生したトラブル、事故につきまして、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
【正しい乗降方法】
正しい乗降で安全にブリッジをご使用下さい。無理な走行、乱暴な運転はブリッジを傷めるだけでなく、重大な事故にもつながりますので、絶対に避けて下さい。
車両の本体に合わせて2本のブリッジを平行にセットして下さい。
ブリッジのフレームに乗り上げないようにご注意下さい。
ブリッジの上での急発進、急停止は危険です。ゆっくりと乗降して下さい。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,050 / 税込 ¥2,255
沖縄地方数量1につき ¥3,740 / 税込 ¥4,114
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73569974
2020-08-28
用途:
草刈機械の軽トラへの積み込み用
農・林・水産業

従前使用していたブリッジが重量物対応だったので重く、今回購入したブリッジは軽量で持ち運びに便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
73569965
2019-09-03
用途:
バイクの搬送時、回送時
自動車・二輪車・自転車関連業

従来は幅が30cmしかなかったので使い難かった。幅広で積み降ろしがらくになった。作りもしっかりしているし満足している。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする