65705 サンステラUゴアテックスワークスーツ 田中産業 73570026 65705 サンステラUゴアテックスワークスーツ 田中産業 73570026 65705 サンステラUゴアテックスワークスーツ 田中産業 73570026 65705 サンステラUゴアテックスワークスーツ 田中産業 73570026 65705 サンステラUゴアテックスワークスーツ 田中産業 73570026 65705 サンステラUゴアテックスワークスーツ 田中産業 73570026

サンステラUゴアテックスワークスーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73570026 品番65705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,700
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。
フードにレインガーター加工、雨水が横に流れるよう配慮し、襟部分の快適性を求めたメッシュ生地を使用。
寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。
吹きつける雨の浸入を防ぐため、フロントはダブルラップ構造となっております。
袖口は二重袖で、さらにマジックテープが付いているため調節も簡単で、雨や風の侵入を防ぎます。
パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。
反射材を胸と背中に配置、視認性と安全性を確保。
繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。

ロイヤルブルー サイズM 用途ゴアテックスワークスーツ(レインスーツ上下、雨合羽)。 質量(kg)0.75 胸囲(cm)80〜90 身長(cm)150〜160 股下(cm)68 胴囲(cm)70〜80
注意
※着用後の付着物は、タワシ等は使用せず、やさしく揉み洗いで当日中に落としてください。
※洗濯機、乾燥機はご使用頂けますが、フードの透明バイザーは取り外して手洗いしてください。
※合成洗剤をご使用ください。
※ハンガーなどに吊るして干すときは、陰干しをしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1につき ¥3,850 / 税込 ¥4,235
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73570148
2019-09-01
用途:
ビニールハウス内での農薬散布に使用
農・林・水産業

普通に販売しているヤッケより特に通気性がすぐれているので、夏の使用でも使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする