製品がしっかりしているため、安心して使えます。
配線が太いため、ある程度の電流を流せてしまうため、
電源を引き出す側は、車両への影響が無いようにケアすると良いと思います。
ETC取り付けに使ってます。エレクトロタップだと配線痛めたり接触不良になったりするがこれなら問題ないです。
電装品の追加時、おもにドラレコ、ETCを取り付ける時に使います。ナビなど脱着が面倒なのでヒューズBOXからの取り出しが簡単に済みます。素人は差し込みの向き、差し替え場所に注意しないと危険です。業者ですので10本単位で買っていますが今の所問題ないしとにかく安いです。
簡単に電源をとることが出来、ありがたいです。不具合なし。
シガーソケット周りをばらさず電源取りたい時使用してます。
面倒な配線作業の手間がいらない 取り付け等は簡単で、配線作業には最適です
今まで低背ヒューズに加工・ハンダ付けしてましたが、これを買った方が手間がかからないし、便利だし、ハンダの付け損ないも無し。 初めから使えばよかった。
何度も購入していますが、最近の製品は少し角度を付けようとすると、ヒューズ頭の配線をカバーしているゴム状の樹脂が簡単にもげてしまいます。配線ごともげたのが一本だけありました。黒ゴム接着剤で補修しながら使っています。以前の製品はグニグニ曲げても全く問題ないので非常に優秀だったのですが、今の製品は正直ECサイトの中華製とあまり変わらないと思います。もうすこし頑張ってほしいです。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。