EDWIN
EDWINの サンダル
EDWINの カジュアルサンダル
EDWINの ファッションサンダル
エドウインメンズサンダル EW9123
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
29
色
ダークブラウン
注文コード
73570315
品番
EW9123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
天然素材コルクを使用していますので、圧力で形状変化し履いた人の足に合わせて馴染み、
足の形にピッタリとあう感覚で履きやすく長く使えます。
濡れても速乾性に優れていますので、安心してご使用になれます。
色
ダークブラウン
材質
(インソール)合成繊維
標準質量(g/片足)
270(26cm)
サイズ(cm)
29
用途
エドウィンメンズサンダルとして
材質(アッパー)
合成皮革(PVC、フェルト)
材質(ソール)
合成底(コルク+EVA)
機能
クッション性
靴タイプ
サンダル