QT-646 日差しを遮る帽子 ヒラカワ 73572156

 

QT-646 日差しを遮る帽子 ヒラカワ 73572156 QT-646 日差しを遮る帽子 ヒラカワ 73572156 QT-646 日差しを遮る帽子 ヒラカワ 73572156 QT-646 日差しを遮る帽子 ヒラカワ 73572156 QT-646 日差しを遮る帽子 ヒラカワ 73572156 QT-646 日差しを遮る帽子 ヒラカワ 73572156

日差しを遮る帽子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73572156 品番QT-646
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日除けと小顔魅せを両立!つばの長さは約10cmあり、顔まわりをしっかりカバーして小顔効果も期待できます。つば部分にはワイヤーが入っており、シルエットを自由に調整可能。頭囲サイズは内側の紐でフィット感を調整できます。さらに、つば裏にはポリウレタンコーティングを施し、紫外線や光をしっかり反射します。後ろのスリットから結んだ髪を出せるので、帽子の中がごわつかず快適に着用できます。

用途日除け 帽子 UVカット率99.9% 遮光率99.9% 手洗いOK 材質表地:ポリエステル97%・ポリウレタン3% / ワイヤー/スチール、つば裏:ポリエステル100%(ポリウレタンコーティング) アイボリー 質量(g)100 頭囲(cm)56 つば長さ10cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする