- 仕様
- ●プラットフォーム:Windows●モニタ画素数:1024x768ピクセル以上の解像度(1280x1024ピクセル以上推奨)●ライセンス対象市場:一般●ライセンス種別:限定なし●動作CPU:1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)●動作HDD容量:500MB以上の空き容量(1GB以上推奨)●動作メモリ:2GB以上(4GB以上推奨)●情報取得日:20230928●提供メディア:DVD-ROM●納品形態:パッケージ●製品区分:新規●言語:日本語
- 対応OS
- Windows11、10(32bit・64bit)対応