曜日別特売
BCZUB0008930000 LEGEND GEAR オプションストラップ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 73576116

LEGEND GEAR オプションストラップ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード73576116品番BCZUB0008930000
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

『レジェンドギア』はエイジレスなデザインと高品質な素材、そして自由に組み合わせができる機能を備えたシリーズです。
コーティングされたキャンバス地と高強度のナパロンレザーが「日常でタフに使えるビンテージアイテム」を実現します。

寸法(mm)25×800仕様LR3メッセンジャーバッグを車体に装着する際に使用材質ポリアミド、アルミニウム(アルマイトコーティング)長さ(mm)800取付左側(LC1/LC2サイドバッグ用)主な適合車種LR3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする