NEX-76D-E NEX-76D UNION(ユニオン) 73576810

NEX-76D-E NEX-76D UNION(ユニオン) 73576810
NEX-76D-E NEX-76D UNION(ユニオン) 73576810
NEX-76D-E NEX-76D UNION(ユニオン) 73576810
NEX-76D-E NEX-76D UNION(ユニオン) 73576810

NEX-76D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード73576810品番NEX-76D-E
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

埋込深さ 250mm
エンドポール
ポール厚み(t1.5)
化粧ベース径 Φ140mm
シェル径 Φ95mm
ポール・チェーンロック機構付
南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。

仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)3.7タイプ脱着式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする