稲葉製綱
稲葉製綱の 漁網/漁具
稲葉製綱の 漁業用ロープ/撚糸
ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
太さ(mm)
6
長さ(m)
2
注文コード
73576887
品番
6mm 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
太さ・長さ
など
1850
種類から選べます
他の種類を見る
水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
用途
漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど
材質
ポリエチレン
色
白
長さ(m)
2
太さ(mm)
6
ひも・糸種類
ロープ
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。