自衛隊グローブ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73580562 品番 C-760
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

全天候型『水洗い可能』で摩擦に強く、3Dモデル 立体縫製のため装着時手が疲れにくいです。
カラビナ対応モデル『意匠登録受願』、手の甲はナックルガード付き。
手のひら補強部分『Kevlar&#174:』糸縫製のため摩擦に強い!
全天候型でオールラウンドに使用できます。

迷彩 サイズM 材質手のひら:人工皮革・アラミド/手の甲:ポリエステル・人工皮革 厚さ(mm)(材質)0.7〜0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

立体裁断による3D構造により手にフィットし作業用に適したグローブだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする