自衛隊グローブ 防寒手袋

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73580745 品番C-702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

カラビナ対応モデル『意匠登録受願』。
インナー部分に防水手袋が入っているため水と風をシャットアウト。

迷彩 サイズフリー 材質手のひら:ポリウレタン(人工皮革補強付/合成皮革)/手の甲:ポリエステル/インナー部分:フリース付 厚さ(mm)(材質)0.6〜0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-02
用途:
自転車通勤
その他業種

夜勤明け氷点下2℃で使用。20分程で指先感覚ナシになり薄いインナー挟んだら快適。これ迄使ったグローブより遥かに良い。

中指人差し指の第1関節に切れ込み入って曲げやすいが、出来れば親指にも曲げやすいように切り込み入れて頂けたら尚良。

対象商品:
73580745
2024-01-13
用途:
冬の野外作業
農・林・水産業

私は今まで何度も作業衣料品店で防寒手袋を購入したのですが2Lなのに指がきつくて入らないし無理して装着しても指が圧迫されて使い物にならない、本品は最初少しきつかったけれども使用している間に馴染んで違和感は消えました。防寒性は他の製品よりも落ちますが乾いた状態で作業するには使いやすく問題ありません。補強が3本してありますが小指と薬指も補強されれば良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
73580745
2024-02-28
用途:
自転車用に
その他業種

EVA素材のバーテープにもグリップ◎、STI・ラビットファイアの変速も違和感無し迷彩もカッコイイ!おすすめです

対象商品:
73580745
2024-02-01
用途:
自転車通勤
その他業種

防寒グローブが破けたのでフリーサイズにビクビクしながら興味あったコチラを購入。氷点下の時間どうなるか分かりませんが後で書き込みします。

対象商品:
73580745
2024-01-06
用途:
バイク、重機操作、機械整備
タイセイ企業有限会社 様 (建設業・工事業)

冬期の重機操作、整備に適している。バイクのクラッチ・ウインカー操作等は、防寒性能重視の為、厚さが邪魔をしてやりにくい、このグローブを使い込めば慣れる。

対象商品:
73580745
2024-02-01
用途:
バイクの防寒に
株式会社近畿冷機 様 (サービス業)

2つ購入しましたが。
サイズ感が2つ比べると違った。

防寒用で買いましたが
不向きでした。

対象商品:
73580745
2023-02-21
用途:
スクーター通勤に使用
サービス業

スクーター通勤の際に使用しています。
4年使い二度目の購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
73580745
2020-10-08
用途:
徒歩の通勤

真冬でも暖かい。作業は単純なものでも難しい。カラビナでまとめておけるのはいい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする