革用みつろうクリーム

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73580788 品番-
参考基準価格(税別)¥1,404 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。
お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。
はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。
浸透性が高く透明性もあるため、革の素材を問わず、質感を損ないません。

特性はっ水 用途鞄、財布、靴、ベルト、ソファなどの革製品。グローブ、各種スポーツのシューズやスパイス等あらゆる革製品の保護、メンテナンス。竹製品の保護、メンテナンス。各種竹製品、竹刀、弓、尺八、竹楽器、和竿、バンブーロッド等 質量(g)40 主な用途 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73580788
2025-10-20
用途:
バッグの手入れ
その他業種

ノビがよく素材が元気になりました。
撥水性もよく、イヤな匂いもしないのでこれからも
使い続けたいと思います。

対象商品:
73580788
2025-07-18
用途:
革製品のメンテ
運輸・通信業

今までミンクオイルを使っていましたが、初めてこのクリームを使いました。ベタつかない、よく伸びる、匂いがしない、とすべて満足です。

2025-04-14
用途:
レザーバッグ
建設業・工事業

今まで、ミンクオイルを使用していましたが、ネチネチするのです。
みつろうは初チャレンジでした。
物凄く薄く伸びて無臭なのが、良いです。
豆に手入れをする人には、40gはいい感じの量です。

対象商品:
73580772
2025-04-19
用途:
剣道の小手修理に使用
その他業種

ヘリの部分の皮部品がヘタっていましたが、使用することで作業しやすくなった。

対象商品:
73580772
2021-08-14
用途:
革製品の手入れ用
その他業種

保革油は他にも何種類か持っていますが名前にひかれて購入しました。ショルダーバッグ、スマホケース、カメラケースに使ってみましたが他の製品と違い臭いがなく、べたつかず良く伸びるので良いと思います。

対象商品:
73580772
2021-02-28
用途:
革のカバンや財布のメンテナンス
その他業種

ミツロウの甘い香りが心地よく作業できます。手についても無害どころか、よさそうだし、ついでに拭きおわった布でそのまま家具を拭いたら、ホコリもとって、艶も出てピカピカになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
73580772
2020-06-03
用途:
スキー用手袋の防水

スキー用に革手袋を買ったが、表面のコート処理がなく、水を吸ってしまうため、保革油(独特の匂いが嫌だ)のようなものがないかと探し、これを使ってみた。一度ではなく、スキーで使った後、二、三度繰り返し塗ったら、水を吸いにくくなって、艶も出てきた。匂いもない。

対象商品:
73580772
2020-05-23
用途:
靴、手袋、椅子(革の部分)の手入れ
教育・研究機関

自然素材でにおいもなく安心して使えました。伸びもよく、ムラにもなりませんでした。購入してよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする