OP-01 投光器用オプションマグネット ライトテック 73582793

OP-01 投光器用オプションマグネット ライトテック 73582793
OP-01 投光器用オプションマグネット ライトテック 73582793
OP-01 投光器用オプションマグネット ライトテック 73582793
OP-01 投光器用オプションマグネット ライトテック 73582793
OP-01 投光器用オプションマグネット ライトテック 73582793
OP-01 投光器用オプションマグネット ライトテック 73582793
OP-01 投光器用オプションマグネット ライトテック 73582793

投光器用オプションマグネット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード73582793品番OP-01
参考基準価格(税別)¥1,439販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

LED灯光器専用オプションマグネット。
灯光器の脚にカチッとはめるだけ。
磁石部分は保護シート付き強力ネオジム磁石。

用途灯光器用オプションマグネット材質超強力ネジウム磁石寸法(mm)104×29×35質量(g)82対応機種OT-01・OT-02・OT-11・OT-21入数2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする