LEDポケットライト電池式

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73582802 品番WL-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。
クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。
手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。

電球の種類3W COB LED 付属品二重リング 仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵) 材質ADC12、ABS、PC、PA6 寸法(mm)107×42×28 ブラック 質量(g)100(電池含まず) 使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。 モードHIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
注意
※国産のアルカリ電池新品での測定値です。電池の品質や残量により明るさは低下します。
※電池・リチウムイオン充電池は商品に付属しておりません。
※リチウムイオン充電池用のアダプターは別売のBBA-01に付属しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73582802
2020-10-12
用途:
ボール盤用

ボール盤の懐に設置、加工面を照らすのに使います。
充電式が多いですが電池式の手軽さが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
73582802
2020-01-24
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

クリップ部分にもマグネットがついているが、クリップが折れてしまい、この部分のマグネットが使えなくなってしまった。クリップ部分のマグネットは、クリップではなく、本体にマグネットがあればよいと思う。明るさは問題なし。

3人が参考にしています
対象商品:
73582802
2019-01-20
用途:
変電所の停電による年次点検
松本電気管理事務所 様

思ったより少し大きく重いので身に着けるには不向きと思われる。
短時間の作業では、クリップで衣服に留めて使用するに問題なし。
又、磁石でほとんどの鉄部に取り付けられ、更に明るいのが良い。

2人が参考にしています
対象商品:
73582802
2018-11-25
用途:
車のメンテナンス
農・林・水産業

ボンネットを開けた時に上に磁石で引っ付けられるので明るく良く見えます。
胸ポケットに引っ掛けられるフックがあるので、手元が照らされて良いです。
磁石の磁力がもう少し強ければ、ズレて来るのが防げると思います。

対象商品:
73582802
2019-01-23
用途:
野外での仕事で使用
サービス業

クリップの磁石のボンドが弱いので改善お願いします。

対象商品:
73582802
2018-06-06
用途:
飛行機の主翼内部整備作業の照明用
その他業種

全長10Cm少々のコンパクトなLEDライトですが、十分な明るさで広く照らしますので、飛行機の主翼内部等、狭くて暗い場所での整備作業の照明用に、便利に使えます。電池の持ち等の評価はもう少し使ってからになりますが、それは電池の予備を備えておけば済むことですし、先ずはサイズと機能に大満足です。

対象商品:
73582802
2018-06-09
用途:
暗所作業
建設業・工事業

明るいし、スイッチもちゃんと作動するし、磁石もぶれたり外れたりすることなくしっかり付くし、当たり前のことがちゃんとできている商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする