光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の イーゼル
ボード付イーゼルマーカー用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73582924
品番
HEBD-89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由です。
透明シート付でポスタースタンドとしてもご使用頂けます。
適合サイズ
A2サイズ
質量(g)
3500
高さ(mm)
550
奥行(mm)
940
幅(mm)
455
サイズ
A2サイズ
注意
※磁性なし。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960