光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の A型看板/立て看板
赤枠スタンド黒板マーカー用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73582942
品番
KRWB117-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スウィングさせればブラックボード面とホワイトボード面の切り替えができ、二通りの使い方が可能です。
面板寸法(W×H)(mm)
568×812
幅(mm)
712
高さ(mm)
420
質量(g)
6000
奥行(mm)
1110
枠の色
赤
注意
※マグネットOK。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960