ハンド式スタンド黒板・マーカー・チョーク兼用

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73582967 品番 HTBD-78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

上部に持ち手用の穴をあけていますので手軽に設置・移動・収納できます。
マーカー・チョーク兼用、両面使用できるA型ボードです。

面板寸法(W×H)(mm)380×700 幅(mm)380 高さ(mm)780 質量(g)3500 奥行(mm)460
注意
※磁性なし。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
キッチンカーのメニュー表
卸売・小売業

キッチンカーのイベント出店用に購入。
畳むと薄いので、狭い車内にも置けます。
イメージよりは重いのですが、安定していて風の影響をあまり受けず、良いと思います。片面だけでも磁石が使えると更に利便性が上がると思います。

対象商品:
73582967
2020-10-22
用途:
店の看板

水には気をつけて居たのですが、湿気で直ぐダメになりました。室内に置くなら良いと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする