木製両面ブラックボード・ストリームライン

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73583064 品番 MBD962
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

マーカー・チョーク兼用タイプの両面使えるボードです。
枠部分の木目が特長です。板面はマット仕様です。

幅(mm)900 高さ(mm)600 質量(g)2520 奥行(mm)20 枠の色
注意
※磁性なし。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73583046
2023-10-18
用途:
店舗のメニューボードとして
飲食業

チョーク兼用となっているが、全くチョークの粉が乗らない。ボードペンなら書けるとは思うが、チョークで書くために購入したので非常に残念だった。

対象商品:
73583046
2020-09-24
用途:
レストランのメニューボード
飲食業

チョークアートでメニューを描いています。4枚購入しました。木の枠がとても気にいっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする