枠なし両面ブラックボード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73583082 品番 MBDN85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マーカー・チョーク兼用の枠なし・シンプルでスマートな両面黒板です。
板面はマットタイプで反射しにくいです。

付属品取付金具 幅(mm)800 高さ(mm)550 質量(g)2260 奥行(mm)6
注意
※磁性なし。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73583082
2023-01-22
用途:
メニューのPOP
きなこCAFE 様 (飲食業)

シンプルなのでPOPが映えます。
店内のどこに置いてもいい感じになります。

対象商品:
73583073
2020-09-20
用途:
店内でのPOPに使用
美容室しゃん 様 (サービス業)

文字が書きやすく、消しても文字が残らず、使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする