光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の ボード用オプション
おもり用フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73583125
品番
SOMF-30
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
スタンド用おもりを商品の中心に付けるための専用吊り下げフックです。
正面からではおもりが目立ちにくく、イメージを損ないにくい。
用途
屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)を吊り下げる専用フック。
仕様
キズ防止硬質フェルト付
トラスコ品番
835-8252
幅(mm)
約140
高さ(mm)
300
奥行(mm)
5Φ
アズワン品番
64-5264-81