メニュー立て 白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73583134 品番 MTWA-4T
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

樹脂製の安価タイプのメニュー立てです。
両面カバー(透明板)付で幅広い用途にご使用頂けます。

幅(mm)232 サイズA4タテ 高さ(mm)90 質量(g)115 奥行(mm)335 適合サイズA4タテ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする