光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の A型看板/立て看板
メニュー立て 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73583143
品番
MTWA-5T
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
樹脂製の安価タイプのメニュー立てです。
両面カバー(透明板)付で幅広い用途にご使用頂けます。
幅(mm)
170
色
白
サイズ
A5タテ
高さ(mm)
90
質量(g)
170
奥行(mm)
265
適合サイズ
A5タテ