光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の A型看板/立て看板
メニュー立て 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
ハガキサイズ縦
注文コード
73583168
品番
MTWA-HT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製の安価タイプのメニュー立てです。
両面カバー(透明板)付で幅広い用途にご使用頂けます。
幅(mm)
170
色
白
サイズ
ハガキサイズ縦
高さ(mm)
90
質量(g)
115
奥行(mm)
155
適合サイズ
ハガキサイズ縦