ハサミシュレッダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全長(mm)193 注文コード73583466 品番SHR-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

サビに強いステンレス鋼(5枚刃)。
明細書や写真、手紙などもゴミ捨て前に刻んで安心。
約3.5mm幅のストレートカット。
カット面を縦だけではなく、縦横カットで更に細かく。

本体寸法(mm)約193×80×18 用途紙の細断 全長(mm)193 質量(g)約117 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)ABS 刃部加工シュレッダー刃 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73583466
2023-12-07
用途:
ハンドシュレッター
医療・福祉・介護関連業

切れない、歯の切れが抜群に悪い、その結果、隙間に紙が挟まりさらに切れなくなる。使い勝手最悪。

1人が参考にしています
対象商品:
73583466
2021-11-21
用途:
思てたんとちごた!
株式会社システムアイエス 様

もっとサクサク切れるものだと思ってました。紙の力に負けて刃が開いてまともに切れません、特に刃先部。さらに切れ端が刃に挟まりそれが取り辛い。普通紙でも宅配便伝票等の薄紙も。まともに使えないので結局は今まで通りの電動シュレッダーに戻りました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする