画像準備中

ハナール プランター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)10 サンドブラウン 注文コード73583518 品番55型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など7種類から選べます 他の種類を見る

草花の寄せ植えに最適!モダンな外壁に合うプランター!
寄せ植えを美しく引き立てる広がりあるデザインです。
外壁と調和するアイボリーとダークグレーを揃えました。
いずれも植物との相性が良く、高級感あるカラーに仕上げました。
個性的なワンランク上の花姿を仕上げます。

付属品目皿付、水抜き穴・止水栓付 材質ポリプロピレン 質量(g)535 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×22.5×18.3 サンドブラウン 規格(型)55型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73831022
2018-04-19
用途:
鉢底が見にくくて、写真でわかるようにしてくれたらと思います。
医療・福祉・介護関連業

画像では見にくかったのですが鉢底に穴をいくつか開けないといけませんでした。そこのところが知りたいことが多くありますのでよろしくお願いいたします。サイズは書いてあり、助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする