曜日別特売
12型N スプラウトファーム Richell(リッチェル) 73583563

スプラウトファーム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ダークグレー
容量(L)0.28
規格(型)12型
内容量1個注文コード73583563品番12型N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

栽培部と貯水部が分かれているので、水替えがラクにできます。 スプラウトファーム12型は、2~3人家族の1食分を、スプラウトファーム24型は、5~6人家族の1食分を栽培できます。

ダークグレー規格(型)12型容量(L)0.28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.9×12.4×8.5材質上部/ポリプロピレン、下部/ポリスチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73583588
2019-02-09
用途: 家での栽培用
教育・研究機関

ブロッコリースプラウトを栽培するために購入。毎日の手入れがしやすくて、購入してよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 73583597
2019-05-18
用途: スルフォラファン摂取にスプラウトを育てる!
コージーコート不動産業

毎日水を交換する必要が有るが、水を満タンに入れないとダメな構造だが、水を沢山入れるのには強度に少し問題が有る。薄くて持ち運ぶ時に容器が歪むので水が溢れてしまう。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする