Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ベビーリーフプランター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73583606
品番
12型N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ちょっとしたスペースでしっかり育てられる、室内用プランター。窓辺に置きやすく、ベビーリーフをしっかり栽培できる奥行と深さを確保しました。
底はメッシュタイプになっております
色
ダークグレー
規格(型)
12型
容量(L)
0.64
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.7×11.7×9