JR188DZK 充電式レシプロソー マキタ 73584026

※バッテリーは別売りです

充電式レシプロソー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73584026 品番JR188DZK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)55 ストローク(mm)20 切断能力(mm)パイプ130 ストローク数(min-1[回/分])0〜3000 切断能力(mm)木材255 付属品ケース、レシプロソーブレード(BIM48/鉄工用) 全長(mm)316 質量(kg)2.8 タイプ本体、ケースのみ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)316×81×220 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/(鋼管:Φ34×厚さ3mm)約70本、(2×10材:厚さ38×長さ235mm)約100本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73584026 JR188DZK 75461253 JR188DZ 充電式レシプロソー マキタ 充電式レシプロソー マキタ 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-23
用途:
DIY
オリオン機械株式会社 様

今日4時間ほど使い続けブレードは2回交換しました。全く問題なく淡々と動き続けました。使用後の清掃も楽で大変気に入りました。

対象商品:
73584026
2021-04-13
用途:
鉄骨撤去工事
建設業・工事業

想像よりパワーがあってよく切れるので助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
73584026
2019-11-29
用途:
廃棄物の切断、枝木の切断等
クリーンメイト 様 (サービス業)

購入前にロングタイプと比べて刃のストロークが短いのと軽そうなので
切断力が弱いかと心配でしたが、コンパクトタイプが場所を取らないので
購入しましたが、実際に使ってみて切断力には問題なく満足です。
私の作業上は何ら問題なくコンパクトタイプを選んでよかったと思います。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする