CA-04 UTロック 530MM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73584440 品番CA-04
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

自由自在なフィット感。
新しいロック体験を。
【特徴】
・結束バンド型構造
セレーションとヘッド部分のツメが?み合い、抜ける方向に動かない構造。
細いパイプからバッテリーまで、様々な形状に無駄なく密着します。
・調節可能なロック幅
45〜145Φまで自在に調節可能。
・簡単ダイヤル設定
3桁のダイヤルは、お好きな数字に何度でも再設定可能。
鍵が不要で、紛失の心配がありません。
・ワンタッチ操作
ダイヤルを合わせてボタンを押すだけで簡単に解錠。
素早い着脱が可能で、毎日の使用でストレスを感じさせません。
・高耐久性素材
バンド芯にステンレスを採用し、屋外での使用や雨天時にも錆びにくい構造を実現。
ナイロンコーディングが車体への傷つきを防ぎます。

その他【有効範囲】Φ45〜145 材質【ダイヤル部】亜鉛合金【バンド芯】ステンレス【バンドコーティング】ナイロン 寸法(mm)23×14×532 質量(g)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする