ステンレス聴診器・小児用(ヨーロッパ輸出モデル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73585408 品番 focal tone basis S for child
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

小さな身体へのフィット性を考慮した小児用ステンレスモデルです。
聴音効率を高めるために、硬度・音響性能の高いステンレス材をチェストピースと耳管に使用。
長時間の装着も快適なソフトでフィット感の高いシリコン製イヤーチップ。
音漏れを防ぎ、周囲の雑音を遮断する高い密着性。
汚れがつきにくく落ちやすい素材です。
脱落しにくい差込式スナップタイプ。

対象小児用 パステルピンク 材質チェストピース・耳管:捨てレス、Yチューブ:塩化ビニル、イヤーチップ:シリコン、ノンチルリング・ノンチルカバー:塩化ビニル 全長(mm)約760 質量(g)約156 径(Φmm)(チェストピース)35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする