アルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73585514 品番 FC-201S
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。
集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。
耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。
バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。
振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。

パステルピンク 材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル 全長(mm)770 質量(g)96 径(Φmm)(チェストピース)47 保証期間1年間 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73585505
2021-05-19
用途:
救急バックの備品として購入しました。
医療・福祉・介護関連業

値段の割にはしっかりしたと作りで十分使用できるレベルです。

対象商品:
73585523
2021-01-27
用途:
小さな音を聞くときに使用
その他業種

医療用でなく、作業時の小さな音を聞くために使用しています。

対象商品:
73585505
2020-12-05
用途:
健康管理
サービス業

耳当ての部分が固く、調整がなかなかうまくいかなかった。

対象商品:
73585523
2019-04-01
用途:
配水管清掃時
サービス業

とても良く聞こえますが、長時間の使用には耳が痛くて使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする