01 クリアホロ Juicy(ジューシー) APIA(アピア)[釣具] 73585657

01 クリアホロ Juicy(ジューシー) APIA(アピア)[釣具] 73585657
01 クリアホロ Juicy(ジューシー) APIA(アピア)[釣具] 73585657
01 クリアホロ Juicy(ジューシー) APIA(アピア)[釣具] 73585657
01 クリアホロ Juicy(ジューシー) APIA(アピア)[釣具] 73585657
01 クリアホロ Juicy(ジューシー) APIA(アピア)[釣具] 73585657
01 クリアホロ Juicy(ジューシー) APIA(アピア)[釣具] 73585657
01 クリアホロ Juicy(ジューシー) APIA(アピア)[釣具] 73585657
01 クリアホロ Juicy(ジューシー) APIA(アピア)[釣具] 73585657
01 クリアホロ Juicy(ジューシー) APIA(アピア)[釣具] 73585657

Juicy(ジューシー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色01 クリアホロ
内容量1パック(2個)注文コード73585657品番01 クリアホロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

【多魚種に使える超万能樹脂ブレード】プロスタッフ佐々木俊監修、Juicy(ジューシー)の特徴は従来の金属性ブレードには無い透明感と軽さである。透明であることで、光の透過と反射でナチュラルにアピールすることができる。UV加工した物は夜中ディープなどの光量が少ない時でも効果を発揮する。比重が軽く垂れ下がりにくいため、スローな誘いも可能。ジグヘッドやオフセットフック・プラグなどに取り付けて使用していただけます。ご自由に使用していただき、様々なリグやプラグのパーツとしてお使いください。【特徴】1.光の透過により反射でナチュラルにアピールする。2.比重が軽いので水馴染みが良くゆっくり引ける。3.金属にはない樹脂の柔らかい波動でアピールする。【金属にはないフラッシングと透明感で他魚種にアピール】ブレードに反応する魚は沢山いるが、金属ブレードの場合使うシチュエーションは光量があるタイミングに限られやすいです。このJuicyは透明であることで光を吸収し乱反射するため、光量の少ないタイミングや夜間においてもしっかりとアピールすることが出来ます。カラー展開もクリア系のカラーは水質が綺麗なフィールドや水に馴染ませたいとき、夜間においても投入できるカラーとなっていて魚に警戒心を与えにくくナチュラルにアピールしてバイトを誘発してくれます。ゴールドとシルバーは水質がやや濁った時やベイトフィッシュが入ってきたタイミングで投入するとしっかりとアピールすることができるため、タイミングや状況でカラーをローテーションしていくと良いでしょう。特にキジハタには効果的で、これを付けるだけで反応がガラリと変わりバイトの質が本気食いのアタリに変わります。これは作った自分でもビックリし、テストで渡したアンバサダーも同じ意見でJuicyを付けるとバイトの質が変わると口を揃えて言っていたので間違いなしです。ワームからハードルアーまで幅広く使え、これにしか反応しない魚が必ずいるのでこのブレードの威力を体験していただきたいと思います。(プロスタッフ佐々木俊)

色
01 クリアホロ
全長(mm)
80(取付金具含む)/ブレードのみ38
サイズ
3.5
質量(g)
0.85(取付金具含む)8ブレードのみ0.5
入数(個)
2
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする