フォーカルコーポレーション
フォーカルコーポレーションの 診察・検査器具
フォーカルコーポレーションの 聴診器
フォーカルコーポレーションの 本体 聴診器
アルミ製聴診器 ダブルヘッド聴診器・外バネ式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73585733
品番
FC-202
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
スカイブルー
材質
チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:真鍮、イヤーチップ:PVC樹脂
全長(mm)
770
質量(g)
92
径(Φmm)
(チェストピース)47
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器