フォーカルコーポレーション
フォーカルコーポレーションの 診察・検査器具
フォーカルコーポレーションの 輸血・採血・点滴関連
フォーカルコーポレーションの 駆血帯
フォーメディックプラス・ワンタッチ駆血帯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73585898
品番
CL-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ操作で簡単着脱。
体に食い込みにくい幅広バンド。
緩めることの出来るリリースボタン付。
色
パープル
寸法(cm)
約48×2.5
材質
バックル:プラスチック、バンド:ポリエステル・ラテックス糸混紡
質量(g)
約32