フォーカルコーポレーション
フォーカルコーポレーションの 診察・検査器具
フォーカルコーポレーションの 輸血・採血・点滴関連
フォーカルコーポレーションの 駆血帯
フォーメディックプラス・ラテックスフリーワンタッチ駆血帯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73585968
品番
CL-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
指を押し込むだけで簡単取り外しが可能なスナップオンクリップ。
体に食い込みにくい幅広バンド。
緩めることの出来るリリースボタン付。
色
ミントグリーン
寸法(cm)
約50×2.5
材質
バックル:ABS樹脂、バンド:ポリエステル
質量(g)
約42