LWS-300SB LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ 73586074 LWS-300SB LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ 73586074 LWS-300SB LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ 73586074 LWS-300SB LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ 73586074 LWS-300SB LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ 73586074 LWS-300SB LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ 73586074

LEDスティックライト 充電式 ワークライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73586074 品番 LWS-300SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

省電力なので他の電動工具が同時に使える。
太陽光に近い灯りで作業がしやすい。
長寿命なので交換が少ない。
丈夫なので屋外でも安心。

電球の種類LED 仕様充電中の使用:可能 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)-10〜40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×355 保護等級IP55 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)5000 寿命(バッテリー)約500回 バッテリー電圧(V)3.6 光源色昼白色 充電時間(時間)1.5※出力1.0Aの充電器使用時 バッテリー容量(mAh)1500 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)300 明るさ2段階調節(100%/50%) 演色指数(Ra)80 点灯時間(時間)300Lm:2、1500Lm:4
注意
※本製品は充電器が付属されません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73586074
2018-04-06
用途:
機械メンテナンス
シンテック有限会社 様 (建設業・工事業)

充電仕様なので充電器も購入したのに充電器が届かないので使用できない。
充電式を販売するのだから充電器の員数も合わせて販売しないと購入者に迷惑をかけるのではないでしょうか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
また、ご要望事項にも対応できるよう検討させていただきます。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする