LWS-500SB LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ 73586083 LWS-500SB LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ 73586083 LWS-500SB LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ 73586083 LWS-500SB LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ 73586083 LWS-500SB LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ 73586083 LWS-500SB LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ 73586083

LEDスティックライト 充電式 ワークライト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73586083 品番LWS-500SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

省電力なので他の電動工具が同時に使える。
太陽光に近い灯りで作業がしやすい。
長寿命なので交換が少ない。
丈夫なので屋外でも安心。

電球の種類LED 仕様充電中の使用:可能 質量(g)約350 使用温度範囲(℃)-10〜40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×405 保護等級IP55 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)5000 寿命(バッテリー)約500回 バッテリー電圧(V)3.6 光源色昼白色 充電時間(時間)3※出力1.0Aの充電器使用時 バッテリー容量(mAh)3000 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)500 明るさ2段階調節(100%/50%) 演色指数(Ra)80 点灯時間(時間)300Lm:2、1500Lm:4
注意
※本製品は充電器が付属されません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73586083
2020-05-28
用途:
コンテナ卸作業
運輸・通信業

磁石が内蔵されているのでコンテナ本体に装着でき、移動も簡単で非常に重宝している。照度も二段階切り替えで満足している。

対象商品:
73586083
2020-05-14
用途:
自家用自動車のメンテナンス
運輸・通信業

非常に軽くて明るいですが、今は新品なので、耐久性はわかりませんが

対象商品:
73586083
2018-07-20
用途:
機械のメンテナンス
製造業

設備のメンテナンス時に使用しています。今回2本目の購入です。明るく広く照らせるところが良いです。

対象商品:
73586083
2018-05-09
用途:
コンテナ卸作業時に使用
運輸・通信業

マグネットの強化をお願いします。自重でも動いてしまう傾向にあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする