LWT-1000BB LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ 73586126 LWT-1000BB LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ 73586126 LWT-1000BB LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ 73586126 LWT-1000BB LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ 73586126 LWT-1000BB LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ 73586126 LWT-1000BB LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ 73586126

LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73586126 品番 LWT-1000BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

【IP55】【USB充電】
天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。
充電式なので、アウトドアや防災用品としても最適です。充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。バッテリー寿命は約500回。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

保護等級IP55 明るさ(Lm)1000 用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様充電中の使用:可能 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス 質量(g)1500 使用温度範囲(℃)-10〜40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)5000 バッテリー電圧(V)3.6 保証期間お買い上げ日より1年間 充電時間(時間)4.5※出力1.5Aの充電器使用時 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)6000 配光角度(°)110 光色昼白色 明るさ3段階調節(100%/50%/25%) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 点灯時間(時間)2時間(100%)/4時間(50%)/8時間(25%)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73586126
2019-03-14
用途:
薄暗い機械室での長時間に及ぶ作業、ヘッデンでは物足りないとき。

明るい。とにかく明るいです。照射範囲もちょうど良い感じ、小型で置き場所にも困らない。少々重く感じるけどバッテリーの容量を考えれば仕方がないと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする