曜日別特売
YOSB-01 塩ビ養生シート 明和グラビア 73586138

YOSB-01 塩ビ養生シート 明和グラビア 73586138
YOSB-01 塩ビ養生シート 明和グラビア 73586138
YOSB-01 塩ビ養生シート 明和グラビア 73586138
YOSB-01 塩ビ養生シート 明和グラビア 73586138
YOSB-01 塩ビ養生シート 明和グラビア 73586138
YOSB-01 塩ビ養生シート 明和グラビア 73586138

塩ビ養生シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(mm)0.7
長さ(m)20
内容量1反注文コード73586138品番YOSB-01
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

薄くて摩耗に強く床になじむ!

用途
薄型のシート状で簡単にカットが出来て、扱いやすく表面も強く耐候性もあります。
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
15
長さ(m)
20
材質
塩化ビニル
色
BK
幅(cm)
100
注意
※塗装されたアルミ、鉄などの金属の上に敷く場合、使用されている塗料によっては変色するおそれがあります。
※雨で濡れた場合はするおそれがありますので、ご注意ください。
※風が強い場合は飛ぶおそれがあります。
※置き敷き用ですので施工はできません。
※使用環境によっては収縮するおそれがあります。
※バイクや自転車のタイヤ等のゴム製品には接触させないでください。長時間接触すると変色や劣化のおそれがありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする