LR44 アルカリボタン電池 モノタロウ 73586746

アルカリボタン電池

(45件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード73586746 品番LR44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。

用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマーなど。 タイプLR44(アルカリ) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4 公称電圧(V)1.5 質量(g/個)2
注意
※危険ですので+と-のショートにご注意ください。保管や廃棄する際は、テープ等で端子部分を絶縁してください。
※電池の(+)と(-)を逆にして使用しないでください。充電やショ-トなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造しないでください。絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。使い切った電池を機器に接続したまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させたり、機器を破損させるおそれがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73586746 LR44 18382166 LR44 アルカリボタン電池 モノタロウ アルカリボタン電池 モノタロウ 1パック(5個) 249 税込274 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73586746
2019-06-15
用途:
LR44が必要な器具に

普通に使えますからコストパフォーマンス的には満足です。

対象商品:
73586746
2017-07-27
用途:
引き戸防犯ブザー用電池として使用
ゆひま工房 様

価格がとても安いので、以前から使用しているが、
メーカー品に比べてかなり寿命が短い。
電池の寿命はかなりメーカーで差が大きいことは
知っているつもりだが、もう少し何とかならないかと
いつも思っている。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございません。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
73586746
2017-05-01
用途:
普通に使えます

LEDライトに使用。安価ですが、寿命が短いこともなく普通に使えます。

対象商品:
73586746
2016-02-29
用途:
リモコンや時計など
製造業

100均に行く手間も惜しいので大変助かります。
購入後4ヵ月以内に5個使いましたが、問題なく使えております。

対象商品:
73586746
2016-09-09
用途:
アルカリボタン電池
自動車・二輪車・自転車関連業

アルカリボタン電池は 安価ながら 使用しやすいです。。

対象商品:
73586746
2016-05-23
用途:
日常使い

普通に使えてちょうど良いです。

対象商品:
73586746
2016-04-02
用途:
テスター用電池

良好

対象商品:
73586746
2015-10-07
用途:
リモコンスイッチ等

特殊機器のリモコンスイッチ(複数)に使用する為、この価格で購入できるのはうれしい事です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする